hygieniavisiiri - Zekler Falcon 5kpl/pak
Suojaa nesteiltä (pisarat/roiskeet). Ei anna riittävää suojaa mekaanisille iskuille. Polyuretaanivaahdon ja kuminauhan ansiosta visi iri on helppo pukea. Optinen luokka 1. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puolimaskia ja silmälaseja.Huurtumaton.
Sähkönumero:
9763122
GTIN:
7325930078022
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: hygieniavisiiri
- Tuotenimi: Zekler Falcon 5kpl/pak
- Tavaramerkki: ZEKLER
- GTIN: 7325930078022
- Toimittajan tuotekoodi: 380686700
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.215 kg
- Tilavuus: 7.768 L
- Pituus: 408 mm
- Leveys: 334 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Kirjoita arvostelu