Huoltokytkin - HK 101
Alumiinikotelo, sinetöitävä 0/1 kytkimellä
Sähkönumero:
3610597
GTIN:
6410036105978
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Huoltokytkin
Alumiinikotelo, sinetöitävä 0/1 kytkimellä
2 x Pg13,5
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Huoltokytkin
- Tuotenimi: HK 101
- Yleisnimi: Ohjauskytkin
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6410036105978
- Toimittajan tuotekoodi: 6700097
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.435 kg
- Tilavuus: 0.895 L
- Pituus: 136 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjauskytkin
- Kytkentäsentojen määrä: 2
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
- Napojen lukumäärä: 2
- 0 (off) -asento: Kyllä
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
- Kytkimen tyyppi: Päällä/Pois-kytkin
- Ohjauselementin tyyppi: säätönuppi
- Kilven koko: Muu
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen: Kyllä
- Sopii keskusasennukseen: Kyllä
- Sopii väliasennukseen: Kyllä
- Koteloitu laite: Kyllä
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 230 V V
- Laitteen rakenne: Pinta-asennettu laite
Kirjoita arvostelu