Holkkitiiviste muovi VBS - V-TEC TB25 14-18, halkaistava
Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste muovi VBS
- Tuotenimi: V-TEC TB25 14-18, halkaistava
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196334551
- Toimittajan tuotekoodi: 2024922
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.177 kg
- Tilavuus: 1.072 L
- Pituus: 134 mm
- Leveys: 86 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 50 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suora
- Halogeeniton: Kyllä
- Iskunkestävyys: Kyllä
- Pinnan suojaus: Muu
- Kierteen pituus: 11 mm mm
- Taivutussuoja: Ei
- Vedonpoistin: Kyllä
- Suojattu: Ei
- EMC-versio: Ei
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
- Materiaalin laatu: polykarbonaatti (PC)
- Käyttölämpötila: -20...80 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Sopii lattakaapelille: Ei
- Moniläpivientinen: Kyllä
- Vastamutterilla: Kyllä
- Erillinen holkkitiiviste: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 14...18 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
- Armeeratulle kaapelille: Ei
- Pikakiinnitys: Ei