Holkkitiiviste muovi VBS - V-TEC TB25 11-15, halkaistava

V-TEC TB25 11-15, halkaistava holkkitiiviste
Sähkönumero: 1711010
GTIN: 4012196334544
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Käyttö

Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste muovi VBS
  • Tuotenimi: V-TEC TB25 11-15, halkaistava
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
  • Tuotesarja: VBS
  • Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
  • GTIN: 4012196334544
  • Toimittajan tuotekoodi: 2024919

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 5
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.2 kg
  • Tilavuus: 1.072 L
  • Pituus: 134 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 93 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 29 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Iskunkestävyys: Ei
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Kierteen pituus: 11 mm mm
  • Taivutussuoja: Ei
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Suojattu: Ei
  • EMC-versio: Ei
  • Lasikuituvahvistettu: Ei
  • Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
  • Materiaalin laatu: polykarbonaatti (PC)
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Muovi
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Sopii lattakaapelille: Ei
  • Moniläpivientinen: Kyllä
  • Vastamutterilla: Kyllä
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 12...15 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Kierrekoko metrinen/PG: 25
  • Armeeratulle kaapelille: Ei
  • Pikakiinnitys: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste muovi VBS - V-TEC TB25 11-15, halkaistava
Arvostele