Holkkitiiviste metalli - VD02-0025 M85 Ms/Ni

Läpivientiholkki M85x2.0 Ms/Ni
Sähkönumero: 1710680
GTIN: 6410017106802
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Läpivientiholkki Ms/Ni

Läpivientiholkkien materiaali on niklattu messinki. Holkit ovat Ex-hyväksyttyjä ja niiden tiiveysluokka on IP66. Kumitiiviste kestää lämpötilat välillä -55°C ... +60°C

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste metalli
  • Tuotenimi: VD02-0025 M85 Ms/Ni
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410017106802
  • Toimittajan tuotekoodi: VD02-0025

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.175 kg
  • Tilavuus: 1.56 L
  • Pituus: 120 mm
  • Leveys: 130 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Lasikuituvahvistettu: Ei
  • Tiivisteen tyyppi: Tiivisterengas
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Käyttölämpötila: -55...60 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Räjähdystestattu versio: Kyllä
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 59...76 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • EX-luokka, kaasu: 2
  • Kierrekoko metrinen/PG: 85
  • EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste metalli - VD02-0025 M85 Ms/Ni
Arvostele