Holkkitiiviste IP66/IP67 musta - ASS 50

Holkkitiiviste Ø 21-35mm, musta RAL 9005, halogeeniton, silikoniton
Sähkönumero: 1731508
GTIN: 4012591103417
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste IP66/IP67 musta
  • Tuotenimi: ASS 50
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
  • Tuotesarja: ENYFIT
  • Tavaramerkki: HENSEL
  • GTIN: 4012591103417
  • Toimittajan tuotekoodi: ASS 50

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 2.55 L
  • Pituus: 170 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 125 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
  • Väri: Musta
  • Malli / Tyyppi: Suora
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Iskunkestävyys: Kyllä
  • RAL-numero: 9005
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Avaimen leukaväli: 55 mm mm
  • Kierteen pituus: 10 mm mm
  • Taivutussuoja: Ei
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Lasikuituvahvistettu: Ei
  • Tiivisteen tyyppi: leikkuurengas
  • Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
  • Käyttölämpötila: -25...70 °C °C
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Muovi
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Sopii lattakaapelille: Ei
  • Moniläpivientinen: Ei
  • Vastamutterilla: Kyllä
  • Avainväli: 60 mm mm
  • Erillinen holkkitiiviste: Ei
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 21...35 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Kierrekoko metrinen/PG: 50
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste IP66/IP67 musta - ASS 50
Arvostele