Holkkitiiviste IP66/IP67 musta - ASS 25
Holkkitiiviste Ø 8-17mm, musta RAL 9005, halogeeniton, silikoniton
Sähkönumero:
1731505
GTIN:
4012591103301
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiviste IP66/IP67 musta
- Tuotenimi: ASS 25
- Yleisnimi: Holkkitiiviste muovi
- Tuotesarja: ENYFIT
- Tavaramerkki: HENSEL
- GTIN: 4012591103301
- Toimittajan tuotekoodi: ASS 25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.447 kg
- Tilavuus: 1.344 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suora
- Halogeeniton: Kyllä
- Iskunkestävyys: Kyllä
- RAL-numero: 9005
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Avaimen leukaväli: 29 mm mm
- Kierteen pituus: 8 mm mm
- Taivutussuoja: Ei
- Vedonpoistin: Kyllä
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Tiivisteen tyyppi: leikkuurengas
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Käyttölämpötila: -25...70 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Muovi
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Sopii lattakaapelille: Ei
- Moniläpivientinen: Ei
- Vastamutterilla: Kyllä
- Avainväli: 32 mm mm
- Erillinen holkkitiiviste: Ei
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 8...17 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu