Holkkitiiviste - 1310.32.2.115 2x 11.5 mm

1310.32.2.115 holkkitiiviste M32 2x 11,5 mm
Sähkönumero: 1732516
GTIN: 6410017325166
Tuotteen minimi tilauserä on 25 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Holkkitiiviste
  • Tuotenimi: 1310.32.2.115 2x 11.5 mm
  • Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
  • Tavaramerkki: AGRO
  • GTIN: 6410017325166
  • Toimittajan tuotekoodi: 60025580

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 25
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.086 kg
  • Tilavuus: 0.04 L
  • Pituus: 34.2 mm
  • Leveys: 34.2 mm
  • Korkeus: 34.2 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Holkkitiiviste
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Holkkitiiviste - 1310.32.2.115 2x 11.5 mm
Arvostele