Holkkitiiv.ved.poist.metalli - EMSKV M20 / Metri
Holkkitiiv.ved.poist.met.metri
Sähkönumero:
1705478
GTIN:
4007685650021
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Holkkitiiv.ved.poist.metalli
- Tuotenimi: EMSKV M20 / Metri
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: WISKA
- GTIN: 4007685650021
- Toimittajan tuotekoodi: 10065002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.043 kg
- Tilavuus: 0.023 L
- Pituus: 37 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 6...13 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Kierrekoko metrinen/PG: 20
Kirjoita arvostelu