Hiomalaite - Vicera CST Hiomalaite
Viceran CST M-hiomalaite on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen. Hiomalaite soveltuu myös muiden materiaalien, kuten metalliputkien hiontaan. Hiomalaitteella saat tehtyä helposti ja nopeasti tasaisen sekä laadukkaan pinnan. Laite on oikein käytettynä täysin turvallinen ja vähentää käsiin, hartioihin sekä niskan alueelle kohdistuvaa kuormitusta.
Hiomalaitteessa on 10 mm kiinnitys porakoneen säätöistukkaan. On suositeltavaa käyttää porakonetta, jonka kierrosnopeus on väliltä 1700-3500 rpm/ min. Alhaisilla kierroksilla on helpompi varmistaa tasainen hiomajälki.
Käytä vain Viceran ja varustevalmistajan ohjeistamia hiomanauhoja laadun varmistamiseksi.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hiomalaite
- Tuotenimi: Vicera CST Hiomalaite
- Tavaramerkki: VICERA
- Toimittajan tuotekoodi: CST
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.478 kg
- Tilavuus: 22.755 L
- Pituus: 410 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 185 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv