Hi-Viz kelt. riipputaskuliivi - 4230 Varoitusvaateliivi L
Tässä AllroundWorkin huomiotyökaluliivissä (luokka 1) on Cordura®-vahvikkeet ja paljon toimintoja, muun muassa helppopääsyisiä taskuja ja heijastinnauhat lisäämässä näkyvyyttä. Leveät ja säädettävät olkaimet sekä joustokaistaleet selässä lisäävät mukavuutta ja liikkumisen vapautta. Säädettävä, ergonominen vyö vähentää kuormitusta hartioilla. Erittäin kestävät Cordura® 500 -vahvisteisissa eturiipputaskut työkalulenkeillä. Takana olevien riipputaskujen suuaukot ovat leikattu viistoon, mikä helpottaa niiden käytettävyyttä. Cordura®-vahvisteiset rintataskuissa on puukkokotelon kiinnitysnappi, pehmustettu matkapuhelintasku, irrotettava ID-henkilökorttipidike. Integroitu sisäpuolinen välikappale, minkä ansiosta liivi voidaan helposti suurentaa sopimaan takin päälle. Heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä. Päämateriaali: Dobby-polyesteri (85 %), puuvilla (15 %), 270 g/m². Vahvikekangas: Cordura®-polyamidi (100 %), 205 g/m².
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hi-Viz kelt. riipputaskuliivi
- Tuotenimi: 4230 Varoitusvaateliivi L
- Yleisnimi: Varoitusvaate työliivi
- Tuotesarja: Snickers Workwear
- Tavaramerkki: SNICKERS
- GTIN: 7332515258465
- Toimittajan tuotekoodi: 42306604006
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.98 kg
- Tilavuus: 6.72 L
- Pituus: 560 mm
- Leveys: 400 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työliivi