HDMI-adapterilevy 90ast 20cm k - 7456000582
KDC HDMI naaras 90 ast 20 cm kaapelilla
Sähkönumero:
7935142
GTIN:
4021565050756
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. Moduulissa on HDMI–naarasliitin 20 cm kytkentäkaapelilla, jossa on HDMI-naarasliitin välijohtoa varten. 20 cm mittainen kytkentäkaapeli lähtee 90° kulmassa moduulin rungosta. ½-Koko, tarvitsee toisen ½-kokoisen samaan rasiaan (esim. sokea-levy 7456 000 040, SSTL 7935100) Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*25 mm, 54*27 mm ja 55*28 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: HDMI-adapterilevy 90ast 20cm k
- Tuotenimi: 7456000582
- Yleisnimi: AV-rasia
- Tuotesarja: KDC
- Tavaramerkki: Kindermann KDC
- GTIN: 4021565050756
- Toimittajan tuotekoodi: 7456000582
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 3.198 L
- Pituus: 249 mm
- Leveys: 338 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Data/AV-peitelevy
- Asennustapa: Moduulikehikko
- Kokoonpano: Keskiölevy
- Väri: Valkoinen
- Saranoitu kansi: Ei
- Käyttö: HDMI
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Eristetty ruuviliitos: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pölysuojakannella: Ei
- Merkinnällä: Ei
- Kiinnitysrengas: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 50 mm mm
- Laitteen korkeus: 25 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu