HDC-A36630-03 - Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
Sähkönumero:
5411311
GTIN:
7331980049530
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: HDC-A36630-03
- Tuotenimi: Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
- Tavaramerkki: NKT HV CABLES
- GTIN: 7331980049530
- Toimittajan tuotekoodi: HDC-A36630-03
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 720 kg
- Tilavuus: 0.128 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 900 mm
- Korkeus: 178 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 50 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelijakokaappi
Kirjoita arvostelu