HDC-A36630-01 - Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
Sähkönumero:
5411308
GTIN:
7331980049516
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: HDC-A36630-01
- Tuotenimi: Kaapelijakokaappi 36 kV 630A
- Tavaramerkki: NKT HV CABLES
- GTIN: 7331980049516
- Toimittajan tuotekoodi: HDC-A36630-01
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 720 kg
- Tilavuus: 0.128 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 900 mm
- Korkeus: 178 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 50 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelijakokaappi
Kirjoita arvostelu