Hätä-/seis painike RMQ-TITAN - M22-PVT30
Hätä-seispainike RMQ-TITAN, M22-PVT30, kääntämällä vapautus
Sähkönumero:
2302964
GTIN:
4015081942527
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hätä-seispainike RMQ-TITAN, M22-PVT30, kääntämällä vapautus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hätä-/seis painike RMQ-TITAN
- Tuotenimi: M22-PVT30
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015081942527
- Toimittajan tuotekoodi: 197536
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.025 kg
- Tilavuus: 0.066 L
- Pituus: 52 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sienipainike ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Painikkeen väri: Punainen
- Valaistavissa: Ei
- Avausmenetelmä: Käännettävä lukituksen avausmekanismi
- Jousipalautus: Ei
- Suojan halkaisija: 30 mm mm
- Soveltuu hätä/seis-käyttöön: Kyllä
- Painikkeen tyyppi: Korkea
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Muu
- Aukon leveys: 0 mm mm
- Aukon korkeus: 0 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muu
- Etu renkaalla: Ei
- Linssin muoto: Pyöreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Kyllä
- Kotelointiluokka (NEMA): 4X
Kirjoita arvostelu