Hätä-Seis Painike Eaton - M22-PV palautus vetämällä
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hätä-Seis Painike Eaton
- Tuotenimi: M22-PV palautus vetämällä
- Yleisnimi: Hätä-/seis painike
- Tuotesarja: RMQ-TITAN
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015082168766
- Toimittajan tuotekoodi: 216876
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.048 kg
- Tilavuus: 0.104 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sienipainike ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22 mm mm
- Painikkeen väri: Punainen
- Valaistavissa: Ei
- Avausmenetelmä: Vetäen irrotettava
- Jousipalautus: Ei
- Suojan halkaisija: 38 mm mm
- Soveltuu hätä/seis-käyttöön: Kyllä
- Painikkeen tyyppi: Litteä
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Kromi
- Aukon leveys: 22 mm mm
- Aukon korkeus: 6 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muovi
- Etu renkaalla: Ei
- Linssin muoto: Pyöreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Kyllä
- Kotelointiluokka (NEMA): 4X