Haruspakkaus 24 kV, 7x2,12 - SHSx3-HLK25-HM330-H24-3xKIER.P
Haruspakkaus 24 kV, 7x2,12 - Harulukolla, eristimellä ja kierukkapäätteellä Haruspakkaus 24 kV, 7x2,12 - Harulukolla, eristimellä ja kierukkapäätteellä
Sähkönumero:
5021440
GTIN:
6410050214403
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Haruspakkaus 24 kV, 7x2,12 - Harulukolla, eristimellä ja kierukkapäätteellä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haruspakkaus 24 kV, 7x2,12
- Tuotenimi: SHSx3-HLK25-HM330-H24-3xKIER.P
- Yleisnimi: Haruspakkaus
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- GTIN: 6410050214403
- Toimittajan tuotekoodi: 5021440
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.485 kg
- Tilavuus: 11.576 L
- Pituus: 630 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ankkuritanko
Kirjoita arvostelu