Hälytyskosketin 1s+1a 6A - MZ202
Sähkönumero:
3249912
GTIN:
3250614560026
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hälytyskosketinmoduuli johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tilanilmaisu ylikuormasta tai oikosulusta, kuten myös etälaukaisusta työ-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella. Vikalaukaisun jälkeen hälytyskoskettimen vikailmoitus voidaan kuitata ”Reset”-kytkimellä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Hälytyskosketin 1s+1a 6A
- Tuotenimi: MZ202
- Yleisnimi: Apu-/hälytyskosketin
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614560026
- Toimittajan tuotekoodi: MZ202
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.186 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lisämoduulit moduulikojeille
- Nimellisjännite: 415 V V
- Tehdasasennettu: Ei
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0.5
Kirjoita arvostelu