Halogeenilamppu - 64690 ECO 80W 240V R7S
HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S
Sähkönumero:
4739677
GTIN:
4008321325396
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Halogeenilamppu
- Tuotenimi: 64690 ECO 80W 240V R7S
- Yleisnimi: Halogeenilamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4008321325396
- Toimittajan tuotekoodi: 4008321325396
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.033 L
- Pituus: 87 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Halogeenilamppu verkkojännitteinen
- Malli / Tyyppi: Kirkas
- Lampputeho: 80 W W
- Kanta: R7s
- Valovirta: 1400 lm lm
- Värilämpötila: 2900 K K
- Kokonaispituus: 74.9 mm mm
- Halkaisija: 12 mm mm
- UV-suojaus: Ei
- Lampun muoto: Putki, kaksipäätyinen
- Kierretty lasi: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
- Lamppujännite: 240...240 V V
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 80 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T4
- Infrapunapinnoite/-tekniikka: Ei
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: G
Kirjoita arvostelu