Halogeenilamppu - 64417 ECO 7W 12V G4
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4
Sähkönumero:
4739800
GTIN:
4008321963192
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Halogeenilamppu
- Tuotenimi: 64417 ECO 7W 12V G4
- Yleisnimi: Halogeenilamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4008321963192
- Toimittajan tuotekoodi: 4008321963192
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Halogeenilamppu pienjännitteinen
- Malli / Tyyppi: Kirkas
- Lampputeho: 7 W W
- Kanta: G4
- Valovirta: 105 lm lm
- Värilämpötila: 2800 K K
- Kokonaispituus: 33 mm mm
- Halkaisija: 10 mm mm
- Pienpainetekniikka: Kyllä
- Soveltuu uuniin: Ei
- UV-suojaus: Kyllä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 4000 h h
- Lamppujännite: 12...12 V V
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 7.42 kWh kWh
- Lamppumerkintä: Muu
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: G
Kirjoita arvostelu