Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x2,5 K500
Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 4x2,5 Kirkas Eca 300/500V Kela 500m
Sähkönumero:
0465325
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Häiriösuojattu ohjauskaapeli
- Tuotenimi: YSLYCY-JZ 4x2,5 K500
- Yleisnimi: Ohjauskaapeli
- Tavaramerkki: GAMAKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: YSLYCY-JZ 4X2.5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.27 kg
- Tilavuus: 0.16 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12.649 mm
- Korkeus: 12.649 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Numerot
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Johtimien määrä: 4
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11.2 mm mm
- Suojajohdin: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu