Haaroitussuoja - CSBO4.3
Kylmäkutistehaaroitussuoja 75/51-4x21/14
Sähkönumero:
5220263
GTIN:
6438100362652
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on silikonia. Harmaat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitussuoja
- Tuotenimi: CSBO4.3
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6438100362652
- Toimittajan tuotekoodi: CSBO4.3
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.235 kg
- Tilavuus: 4.301 L
- Pituus: 166 mm
- Leveys: 254 mm
- Korkeus: 102 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätetuppilo
Kirjoita arvostelu