Haaroitussuoja 4x6-50mm2 - SBO 4.1
Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 4x 48/14
Sähkönumero:
5220734
GTIN:
6418677442933
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitussuoja 4x6-50mm2
- Tuotenimi: SBO 4.1
- Yleisnimi: Haaroitussuoja
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677442933
- Toimittajan tuotekoodi: SBO4.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 52 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Haaroitussuoja
- Malli / Tyyppi: 4-johdin kaapelille
- Tyyppi: lämpökutiste
- Kokonaispituus kutistettuna: 105 mm mm
- Nimellispoikkipinta-ala: 6...50 mm² mm²
- Rungon halkaisija ennen kutistusta: 48 mm mm
- Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen: 14 mm mm
- Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen: 4 mm mm
- Haaran halkaisija ennen kutistusta: 14 mm mm
Kirjoita arvostelu