Haaroitussuoja, 4-sorminen - 502K033/S, 4-50 mm2
Lämpökutiste, liimallinen.
Sähkönumero:
5232012
GTIN:
6410052320126
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitussuoja, 4-sorminen
- Tuotenimi: 502K033/S, 4-50 mm2
- Yleisnimi: Haaroitussuoja
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- GTIN: 6410052320126
- Toimittajan tuotekoodi: E00553N001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 120
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.212 L
- Pituus: 94 mm
- Leveys: 49 mm
- Korkeus: 46 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Haaroitussuoja
- Nimellispoikkipinta-ala: 4...50 mm² mm²
Kirjoita arvostelu