Haaroituspistorasia - HAAR.PISTOR.3-OS.KUMIA 1473
Jatkopistorasia,3-osainen, kuminen , murtosuoja
Sähkönumero:
2440877
GTIN:
4011721023410
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HAAROITUSRASIA
Haaroitusrasia 3-osainen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroituspistorasia
- Tuotenimi: HAAR.PISTOR.3-OS.KUMIA 1473
- Yleisnimi: Jatkopistorasia
- Tavaramerkki: T.STENBACKA
- GTIN: 4011721023410
- Toimittajan tuotekoodi: 1473293
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.448 kg
- Tilavuus: 1.232 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kotelointiluokka (IP): IP54
Kirjoita arvostelu