Haaroitusjatkoj. 3300007 - H05VV-F, 3G1.5, 5m 6xschuko

Haaroitusjatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 5 metriä. 6 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2.
Sähkönumero: 9724006
GTIN: 7630268400828
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Haaroitusjatkoj. 3300007
  • Tuotenimi: H05VV-F, 3G1.5, 5m 6xschuko
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268400828
  • Toimittajan tuotekoodi: 0003300007

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.75 kg
  • Tilavuus: 1.485 L
  • Pituus: 330 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 210 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Haaroitusjatkoj. 3300007 - H05VV-F, 3G1.5, 5m 6xschuko
Arvostele