Haaroitusjatkoj. 3300005 - H05VV-F, 3G1.5, 1,4m 6xschuko
Haaroitusjatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 1,4 metriä. 6 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2.
Sähkönumero:
9724004
GTIN:
7630268400804
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitusjatkoj. 3300005
- Tuotenimi: H05VV-F, 3G1.5, 1,4m 6xschuko
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400804
- Toimittajan tuotekoodi: 0003300005
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.405 kg
- Tilavuus: 1.632 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu