Haaroitusjatkoj. 3300002 - H05VV-F, 3G1.5, 3m 3xschuko
Haaroitusjatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 3 metriä. 3 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2.
Sähkönumero:
9724001
GTIN:
7630268400774
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitusjatkoj. 3300002
- Tuotenimi: H05VV-F, 3G1.5, 3m 3xschuko
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400774
- Toimittajan tuotekoodi: 0003300002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.476 kg
- Tilavuus: 1.456 L
- Pituus: 228 mm
- Leveys: 103 mm
- Korkeus: 62 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu