Haaroitusjatkoj. 3300001 - H05VV-F, 3G1.5 1,4m 3xschuko
Haaroitusjatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 1,4 metriä. 3 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2.
Sähkönumero:
9724000
GTIN:
7630268400767
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroitusjatkoj. 3300001
- Tuotenimi: H05VV-F, 3G1.5 1,4m 3xschuko
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400767
- Toimittajan tuotekoodi: 0003300001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 1.04 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu