Haaroittimen eristinpari - HEP02
Huoneistohaaroittimen eristinsarja, sis. Pussissa 10x 2kpl eristyskappaletta ja haaroittimen kiinnitysruuvit, yleismalli. Maaeristyssarja.
Sähkönumero:
7550606
GTIN:
6410075506064
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Finnsatin yleismallinen huoneistohaaroittimen eristinsarja, joka sopii kaikkien valmistajien haaroittimille. Voidaan käyttää myös haaroittimen korotuspaloina, mikä mahdollistaa kaapeleiden asentamisen haaroittimen alle.
Paketti sisältää:
- 2 kpl muovista eristyskappaletta
- 2 kpl haaroittimen kiinnitysruuvia
- yleismallinen maaeristyssarja
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haaroittimen eristinpari
- Tuotenimi: HEP02
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6410075506064
- Toimittajan tuotekoodi: HEP02
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 7.5 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jaotin/haaroitin
- Malli / Tyyppi: Haaroitin
- Kytkentätapa: Muu
- Lähtöjen lukumäärä: 0
- Taajuus: 5...1218 MHz MHz
- Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle: Ei
- Maksimi haaravaimennus: 0 dB dB
- Haarojen lukumäärä: 0
- Maksimi läpimenovaimennus: 0 dB dB
Kirjoita arvostelu