Haarakappale (8012) - T101/60 haarakappale
T101/60 haarakappale
Sähkönumero:
4609440
GTIN:
6410046094408
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Haarakappale (8012)
- Tuotenimi: T101/60 haarakappale
- Yleisnimi: Valaisinvarsi
- Tavaramerkki: TEHOMET
- GTIN: 6410046094408
- Toimittajan tuotekoodi: T101/60 HAARAKAPPALE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.51 kg
- Tilavuus: 4.704 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Latvaosa
- Materiaali: Teräs
- Valaisinvarsien määrä: 2
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 60 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 60 mm mm
Kirjoita arvostelu