Graniittilämmitin 1200W HR 2 - Graniittilämmitin 1200W HR 2
Graniittilämmitin BT 1200W HR2
Sähkönumero:
8127820
GTIN:
6410081278207
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Graniittilämmitin 1200W HR 2
- Tuotenimi: Graniittilämmitin 1200W HR 2
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tavaramerkki: MONDEX
- GTIN: 6410081278207
- Toimittajan tuotekoodi: 1412
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 49 kg
- Tilavuus: 63.7 L
- Pituus: 1300 mm
- Leveys: 350 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kivilämmitin
Kirjoita arvostelu