GMKUSB2A USB2.0 Keystone - GMKUSB2A
Audioliitin USB 2.0 A, patch liittimellisellä kaapelihännällä, kiinnitys Keystone-mitoitetuihin ristikytkentätelineisiin ja telerasiasovittesiin erityisesti johtokanava-asennuksissa
Sähkönumero:
7908231
GTIN:
4012740981873
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Keystone-liitäntämoduuli USB 2.0 tyyppi A varustettuna 0,2m liittimellisellä kaapelihännällä (naaras/naaras-liittimin). Moduulin asennus ja liitäntä onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Käytetään Keystone-mitoitettujen RJ45-rasiasovitteiden kanssa moduulin maksimileveyden ollessa 14,7 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: GMKUSB2A USB2.0 Keystone
- Tuotenimi: GMKUSB2A
- Yleisnimi: Liitin
- Tuotesarja: tehalit.Ecoline
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740981873
- Toimittajan tuotekoodi: GMKUSB2A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.132 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Data-adapteri
- Liitäntä 1: USB
- Liitäntä 2: USB
- Liitännän tyyppi liitäntä 1: naarasliitin
- Liitännän tyyppi liitäntä 2: naarasliitin
- Kaapelin pituus: 0.2 m m
Kirjoita arvostelu