Geelijatkos - MP-One eristysgeeli 600ml
ETELEC MP-One, eristysgeeli jako- ja liitäntärasioihin. Pakkauskoko 300ml. Ympäristöystävällinen, UV-suojattu, halogeenivapaa eikä viimeistä käyttöpäivää. Hyytymisaika 23C lämpötilassa 8 min. Käyttölämpötila -6OC to +2OOC. Läpilyöntilujuus 25,5 kV/mm.
Sähkönumero:
5264046
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Hyytymisaika 23°C lämpötilassa 8 min
- Käyttölämpötila -6O°C to +2OO°C
- Läpilyöntilujuus 25,5 kV/mm
- Korkea sähkön eristävyys
- Korkea kosteuden eristävyys
- Erittäin nopea hyytyminen nopeuttaa asennustyötä
- Matalan viskositeetin avulla geeli menee pienimpäänkin rakoon ja täyttää kohteen täysin
- Ei viimeistä käyttöpäivää
- EU DIRECTIVE 2015/863 (ROHS 3)
- Halogeenivapaa
- Luokilteltu EI-VAARALLISEKSI (pursuant to European regulation no. 1272/2008 (clp))
- Ympäristöystävällinen
- Myrkytön
- Liuotteeton
- Hajuton
- Ei ärsytä ihoa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Geelijatkos
- Tuotenimi: MP-One eristysgeeli 600ml
- Tavaramerkki: TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU
- Toimittajan tuotekoodi: 20659010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.745 kg
- Tilavuus: 1.848 L
- Pituus: 75 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 280 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
Kirjoita arvostelu