Geelijatkos 4-5x2,5-16 mm2 - RAYGEL Plus 1.5 1kpl/pk
4-5 x 2.5-16 käyttöalue
Sähkönumero:
5272504
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Geelijatkos 4-5x2,5-16 mm2
- Tuotenimi: RAYGEL Plus 1.5 1kpl/pk
- Yleisnimi: Jatkospakkaus
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- Toimittajan tuotekoodi: EH9930-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.442 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 39 mm
- Korkeus: 63 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 126 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
Kirjoita arvostelu