Geelijatkos 3-5x1,5-2,5 mm2 - RAYGEL Plus 1 1kpl/pk
Sähkönumero:
5272503
GTIN:
4015899500117
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Geelijatkos 3-5x1,5-2,5 mm2
- Tuotenimi: RAYGEL Plus 1 1kpl/pk
- Yleisnimi: Geelijatkos
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- GTIN: 4015899500117
- Toimittajan tuotekoodi: CH6880-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.27 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 126 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Johdinten lukumäärä: 5
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
Kirjoita arvostelu