Geelijatkos 1kV Etelec - Geelijatkos SH0525WS 5x6-25mm2
Geelillä täytetty kotelo, sisältää 5-napaisen liittimen ja eristetyn punoksen + kiristysjouset, vedonpoistaja, 1kV
Sähkönumero:
5264010
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SHARK Geelijatkos. Nopea,helppo ja turvallinen tapa jatkaa kaapeli ilman kutistesukkia ja kaasupolttimia.SHARK® Classic Sarjan geelijatkoilla teet jatkoksen 0,6/1kV kaapeleille aina yhden johtimen kaapeleista aina moninapaisiin viiden johtimen kaapeihin.
Tekniset ominaisuudet
- CEI EN 50393 pienjännitte määräykset
- EN 60695-2-11 syttyvyys määräykset
- Vähän savua ja myrkyllisiä kaasuja CEI-20-37/2-1 ja CEI 20-37/7
Kotelointiluokka:
- Vastaa IPX8 (CEI EN 60529), testattu metrin syvyyteen (IEC 50393 par. 8.6.3)
Käyttölämpötila:
- -20°C – + 90°C
RoHS-2002/95 / EY
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Geelijatkos 1kV Etelec
- Tuotenimi: Geelijatkos SH0525WS 5x6-25mm2
- Yleisnimi: Geelijatkos
- Tuotesarja: SHARK ® Classic
- Tavaramerkki: TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU
- Toimittajan tuotekoodi: 20656040
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.845 kg
- Tilavuus: 1.975 L
- Pituus: 248 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 59 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Malli / Tyyppi: Geeli
- Johdinten lukumäärä: 5
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6...25 mm² mm²
Kirjoita arvostelu