Expolux valonheitin - Expolux LED 18W NW HA
Kuvaus
Expolux on tyylikäs ja laadukas valaisin, joka on kehitetty erityisesti kylttien ja julkisivujen valaistukseen. Valaisinta on saatavana lämpimän (3000 K) tai neutraalin (4000 K) -sävyisellä LED-valonlähteellä. Valaisimessa on erityinen kylttivalaistukseen kehitetty optinen järjestelmä, joka ohjaa valon tasaisesti valaistavaan kohteeseen ja minimoi hajavaloa, sekä valosaastetta. Expolux-valaisimen valonjaon ansiosta 18W valaistusteho riittää valaisemaan kooltaan noin 2 x 2 – 3 x 3 m kohteen tasaisesti.
Käyttöalue
Kylttien ja julkisivujen valaistus
Rakenne
Valaisimen runko on valettua alumiinia joka on pulverimaalattu polyesterivärillä. Epäsymmetrinen linssi on valmistettu erityisestä optisesta silikonista. Kaikki ulkopuoliset metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Kirkas UV-stabiloitu polykarbonaattilasi, silikonitiivisteet. Kallistuskulma 0-180°. Sisäänrakennettu LED liitäntälaite. Saatavana myös LED-vaihtomoduuli. Valonlähde 1x18W teho-LED. Suojausluokka I, IP65. Tuulipinta-ala 0,04 m2.
Asennus
Kaksi kiinnitysreikää, Ø 7 mm, c/c 78 mm
Kytkentä
Kytkentä 3x2,5 mm2, kaapelin sisäänvienti holkkitiivisteen M20 kautta. Päättyvä kytkentä. Yhden C16 sulakkeen taakse voi liittää enintään 120 kpl Expolux valaisimia.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Expolux valonheitin
- Tuotenimi: Expolux LED 18W NW HA
- Yleisnimi: Valonheitin
- Tuotesarja: Expolux
- Tavaramerkki: WILLY MEYER+SOHN
- GTIN: 4022644411659
- Toimittajan tuotekoodi: 8990755009
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.29 kg
- Tilavuus: 14.551 L
- Pituus: 455 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 123 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Heijastin: Ei ole
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Epäsymmetrinen
- Nimellisjännitealue: 110...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): kapea säde 10-20°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1450 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W