Etulevyasennus - E-PKZ0-G IP55
E-PKZ0-G, IP55
Sähkönumero:
3733161
GTIN:
4015080729075
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Etulevyasennus
- Tuotenimi: E-PKZ0-G IP55
- Yleisnimi: Kotelo
- Tuotesarja: PKZM
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015080729075
- Toimittajan tuotekoodi: 72907
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 1.371 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 129 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Käynnistinkotelo tyhjä
- Leveys: 85 mm mm
- Malli / Tyyppi: uppoasennus
- Korkeus: 129 mm mm
- Syvyys: 80 mm mm
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Soveltuu hätä/seis-käyttöön: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP55
Kirjoita arvostelu