Ethernet kytkin - 8xGE kytkin
8-porttinen Gigabit kytkin, 8xGE, pöytämalli
Sähkönumero:
7419414
GTIN:
6418296000385
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Wi-Tekin WI-SG108 8-porttinen Gigabit-kytkin on korkean suorituskyvyn laite, jolla päivität vanhan verkon vaivattomasti nopeampaan 100 Mbps:n verkkoon. Kaikissa porteissa on Auto MDI/MDIX -tuki. Laitteessa helppo plug-and-play -käyttöliittymä. Heti käyttövalmis, ei vaadi erikseen ostettavaa lisenssiä tai käyttömaksua.
Gigabit 8GE -kytkin ja 8-porttinen Auto-MDI / MDIX Ethernet -teräsrunko, jotka tarjoavat älykkään kytkennän.
- 8 x Gigabit Ethernet -kytkin teräskotelolla
- 8 Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ethernet -portit älykkääseen kytkentään
- Valittavissa portti VLAN:lle Broadcast storm ehkäisyyn
- Portti loop-tunnistus
- Hiljainen - ei tuulettimia
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ethernet kytkin
- Tuotenimi: 8xGE kytkin
- Tavaramerkki: WI-TEK
- GTIN: 6418296000385
- Toimittajan tuotekoodi: WI-SG108
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.485 kg
- Tilavuus: 1.647 L
- Pituus: 208 mm
- Leveys: 176 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verkkokytkin
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 138 mm mm
- Korkeus: 35 mm mm
- Syvyys: 78 mm mm
- 100 Mbps SC -porttien lukumäärä: 0
- 1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä: 8
- 100 Mbps ST -porttien lukumäärä: 0
- Ethernet: Kyllä
- 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä: 8
- 1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä: 0
- 1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä: 0
- Moduulipaikkojen lukumäärä: 0
- Pinottavien kytkinten enimmäismäärä: 0
- 10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä: 0
- 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä: 8
- 1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä: 0
- 1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä: 0
- RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä: 0
- Kerros 2: Kyllä
- Kerros 3: Ei
- Hallinnoitavissa: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP22
- Muiden porttien lukumäärä: 0
- 100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä: 0
- 10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä: 0
- PoE -porttien lukumäärä: 0
- 100 Mbps POF -porttien lukumäärä: 0
- 1000 Mbps POF -porttien lukumäärä: 0
- Power over Ethernet: Ei ole
- Enimmäisteho PoE: 0 W W
- Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä: 0
- 100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä: 0
- 10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu