Estokelaparisto - TKF-E275/25+5x50
TKF-E275/25+5x50/400-50-189
Sähkönumero:
5714723
GTIN:
6410057147230
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sähköyhtiölle maksettavan loistehomaksun sijaan, loisteho voidaan tuottaa paikallisesti kohteeseen asennetulla estokelaparistolla.
Estokelapariston kokonaisteho (275 kvar) jakautuu kompensointiportaisiin (25+5x50 kvar). Kompensointiportaita ohjataan säätimellä päälle/pois kunkin hetken loistehon tarpeen mukaan. Estokelaparisto viritetään verkossa esiintymättömälle taajuudelle (Suomessa yleisesti 189 Hz).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Estokelaparisto
- Tuotenimi: TKF-E275/25+5x50
- Tavaramerkki: TKF, TRE kondensaattoritehdas
- GTIN: 6410057147230
- Toimittajan tuotekoodi: TKF-E275/25+5X50/400-50-189
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 420 kg
- Tilavuus: 960 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 800 mm
- Korkeus: 2000 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Estokela
Kirjoita arvostelu