Eristysvastusmittari - CA 6528
250 V / 500 V / 1000 V, 10 kΩ...11 GΩ, Jatkuvuus 200 mA, Vastus 0 ,00...420 kΩ, Jännitteen mittaus 0...700 V AC ja AC+DC
Sähkönumero:
6750628
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kätevän kokoinen 1 kV:n eristysvastusmittari monipuolisilla toiminnoilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristysvastusmittari
- Tuotenimi: CA 6528
- Tavaramerkki: CHAUVIN ARNOUX
- Toimittajan tuotekoodi: P01140838
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 1.367 L
- Pituus: 211 mm
- Leveys: 108 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Eristysvastusmittari
Kirjoita arvostelu