Eristyssauva - MBT 511 V
Eristetty teleskooppisauva (max. 200 kV) 1400-5100 mm sisä- ja ulkokäyttöön. Käytetään mm. lumen ja jään poistamiseen sähkölinjoilla . Kärjessä 3/8 tuuman ulkokierre mm. lisävarusteille: MKL10, SLK1, SLK2 ja SLD1
Sähkönumero:
6406125
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristyssauva
- Tuotenimi: MBT 511 V
- Yleisnimi: Eristyssauva
- Tavaramerkki: RAGNAR STÅLSKOG
- Toimittajan tuotekoodi: MBT 511 V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 2.079 L
- Pituus: 1440 mm
- Leveys: 38 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Malli / Tyyppi: Mukana toimitetaan kytkentähuullos
- Tuoteluokka: Maadoitussauva
Kirjoita arvostelu