Eristysmassanauha 38mmx1,5m - Scotchfil 110, 3M
Pehmeä, mukautuva ja sormin muovattavissa Voidaan kääriä, venyttää tai muovata epäsäännöllisten muotojen päälle nopean ja tasaisen eristeen aikaansaamiseksi UL-merkitty Käyttölämpötilaluokitus 80 °C 3M™ Scotchfil™ -sähköeristemassa on sähköjohtimien liitoseriste. Tämä eristysmassa on pehmeää ja mukautuvaa – muovaa sitä vain sormillasi. 3M™ Scotchfil™ -sähköeristemassa sopii liitäntöjen eristämiseen aina 600 volttiin asti. Tämä eristemassa voidaan kääriä, venyttää tai muovata epäsäännöllisten muotojen päälle nopean ja tasaisen eristeen aikaansaamiseksi. Se on pehmeää ja mukautuvaa, joten sitä voi muovata sormilla. Se on UL-hyväksytty sähköjohtimien liitoseriste, joka kestää jopa 80 °C:n lämpötilaa, kun sen ympärille on kääritty joko Super 33+™- tai Scotch® 88 -vinyylisähköteippiä.
På Svenska
Använd 3M™ Scotchfil™ Isolerande tejp för att isolera anslutningar upp till 600 V samt runda av högspänningsanslutningar, släta ut ojämnheter på samlingsskenor och göra en fuktspärr på utgångar från jordledningar i högspänningsskarvar. Detta isoleringskitt kan lindas, sträckas eller formas runt oregelbundna former för snabb, smidig isoleringsutfyllnad. Det är så mjukt och smidigt att det enkelt kan formas med fingrarna. Det är godkänt av UL som skarvisolering för elektriska ledare vid temperaturer upp till 80°C då den omslutits med antingen Super 33+™ eller Super 88 eltejp.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristysmassanauha 38mmx1,5m
- Tuotenimi: Scotchfil 110, 3M
- Yleisnimi: Sähköteippi tiivistemassa
- Tuotesarja: Scotchfil
- Tavaramerkki: SCOTCH
- Toimittajan tuotekoodi: 7000006089
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.21 kg
- Tilavuus: 0.437 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi