Eristetty rengaskaapelikenkä - A2543R sin. 1,5-2,5, M4
Eristetty rengaskaapelikenkä, 1,5-2,5mm².
Sähkönumero:
5215303
GTIN:
6410052153038
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty rengaskaapelikenkä
- Tuotenimi: A2543R sin. 1,5-2,5, M4
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052153038
- Toimittajan tuotekoodi: 7278-261200
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelikenkä puristettava johtimille Cu (abiko)
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Eristys: polykarbonaatti (PC)
- Laipanmuoto: rengaskärki
- Vedonpoistoliitännöille: Ei
- Kelapakkaus: Ei
- Eristeen väri: Sininen
- Materiaali: Kupari
- Pultin koko (M): 4
- AWG-alue: 14...15
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
- Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii lattajohtimelle: Ei
- Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C: Ei
- Sopii lakkaeristykselle: Ei
- Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle: Ei
- Soveltuu monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii pyöreille johtimille: Kyllä
- Holkin malli: Lyhyt
- DIN-normin mukainen: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Kokonaispituus: 21 mm mm
Kirjoita arvostelu