Eristetty päätehylsy - A6-12ET
Eristetty päätehylsy, 6mm².
Sähkönumero:
5207721
GTIN:
7393487013186
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty päätehylsy ET, 6 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty päätehylsy
- Tuotenimi: A6-12ET
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487013186
- Toimittajan tuotekoodi: 7287-008100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 16 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Väri: Musta
- Holkin pituus: 12 mm mm
- Eristetty: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Rakennetyyppi: Vakio
- Nimellispoikkipinta-ala: 6 mm² mm²
- Oikosulkusuojatuille kaapeleille: Ei
- Kelapakkaus: Ei
- Materiaali: Kupari
- Tunnistemerkinnällä: Ei
- Eristemateriaali: Polypropeeni
- AWG: 10
Kirjoita arvostelu