Eristetty päätehylsy - A1,5-8ET
Eristetty päätehylsy, 1,5mm².
Sähkönumero:
5207714
GTIN:
7393487013100
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty päätehylsy ET, 1,5 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty päätehylsy
- Tuotenimi: A1,5-8ET
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487013100
- Toimittajan tuotekoodi: 7287-007300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 15 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Väri: Punainen
- Holkin pituus: 8 mm mm
- Eristetty: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Rakennetyyppi: Vakio
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Oikosulkusuojatuille kaapeleille: Ei
- Kelapakkaus: Ei
- Materiaali: Kupari
- Tunnistemerkinnällä: Ei
- Eristemateriaali: Polypropeeni
- AWG: 16
Kirjoita arvostelu