Eristetty lattapistokehylsy - A1505FLS5 pun. 0,5-1,5, 4,8
Sähkönumero:
5215238
GTIN:
6410052152383
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty lattapistokehylsy
- Tuotenimi: A1505FLS5 pun. 0,5-1,5, 4,8
- Yleisnimi: Lattaliitin
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052152383
- Toimittajan tuotekoodi: 7462-500300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 20 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pyörö-/lattaliitin (abiko)
- Malli / Tyyppi: holkki
- Eristys: Osittain eristetty
- Eristeen väri: Punainen
- Lavan mitat: litteä 4,8x0,5 mm
- Materiaali: Messinki
- AWG-alue: 16...20
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...1.5 mm² mm²
- Eristemateriaali: polyamidi (PA)
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Kampaliittimellä: Ei
- Haaroitusliittimellä: Ei
Kirjoita arvostelu