Eristetty lattapistoke - A2507H sin. 1,5-2,5, 6,3
Eristetty lattaliitin, 1,5-2,5mm².
Sähkönumero:
5215360
GTIN:
6410052153601
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty lattaliitin kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty lattapistoke
- Tuotenimi: A2507H sin. 1,5-2,5, 6,3
- Yleisnimi: Lattaliitin
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052153601
- Toimittajan tuotekoodi: 7458-341400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 22 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pyörö-/lattaliitin (abiko)
- Malli / Tyyppi: pistotulppa
- Eristys: Osittain eristetty
- Eristeen väri: Sininen
- Lavan mitat: litteä 6,3x0,8 mm
- Materiaali: Messinki
- AWG-alue: 14...16
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
- Eristemateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Kampaliittimellä: Ei
- Haaroitusliittimellä: Ei
Kirjoita arvostelu