Eristetty jatkosholkki 100/pak - A1525SK pun. 0,5-1,5
Eristetty jatkosholkki, 0,5-1,5mm².
Sähkönumero:
5215230
GTIN:
6410052152307
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Eristetty jatkosholkki kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eristetty jatkosholkki 100/pak
- Tuotenimi: A1525SK pun. 0,5-1,5
- Yleisnimi: Jatkosholkki
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052152307
- Toimittajan tuotekoodi: 7288-500200
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 24 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkosholkki puristettava Cu
- Malli / Tyyppi: normaaliversio
- Liitäntätapa: Ristiliitin
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Eristys: polykarbonaatti (PC)
- Vuotoerotin/väliseinä: Ei
- Vedonpoistoliitännöille: Ei
- Jännitealue: 600 V asti
- Eristeen väri: Punainen
- Materiaali: Kupari
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...1.5 mm² mm²
- Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii lattajohtimelle: Ei
- Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C: Ei
- Sopii lakkaeristykselle: Ei
- Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle: Ei
- Soveltuu monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii pyöreille johtimille: Kyllä
- Holkin malli: Lyhyt
Kirjoita arvostelu